Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 95mm2 D=12mm réz SN151158 - 294110

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru  95mm2 D=12mm réz SN151158

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923489007

Sonepar cikkszám

SN151158

Gyártói cikkszám

294110

Gyártói típuskód

294110

Karima forma:

szemes

Névleges keresztmetszet:

95 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Betekintő lyukkal:

Igen

Csősaru 95mm2 D=12mm réz