Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaruk, könnyű kábelsarukhoz 35mm2 D= 12mm ónozott SN151131 - 294068

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaruk, könnyű kábelsarukhoz 35mm2 D= 12mm ónozott SN151131

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923488864

Sonepar cikkszám

SN151131

Gyártói cikkszám

294068

Gyártói típuskód

294068

Karima forma:

szemes

Névleges keresztmetszet:

35 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Betekintő lyukkal:

Igen

Csősaruk, könnyű kábelsarukhoz 35mm2 D= 12mm ónozott