HAUPA - Csősaruk, könnyű kábelsarukhoz 6mm2 D= 8mm ónozott SN121941 - 294028
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 6 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Keskeny peremes kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923489564
Sonepar cikkszám
SN121941
Gyártói cikkszám
294028
Gyártói típuskód
294028
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
6 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Igen
Felület:
ónozott
Csősaruk, könnyű kábelsarukhoz 6mm2 D= 8mm ónozott