HAUPA - Csősaruk, könnyű kábelsarukhoz 70mm2 D= 10mm ónozott SN151152 - 294096
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Névleges keresztmetszet - 70 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Keskeny peremes kivitel - Nem
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923488949
Sonepar cikkszám
SN151152
Gyártói cikkszám
294096
Gyártói típuskód
294096
Karima forma:
szemes
Névleges keresztmetszet:
70 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Igen
Csősaruk, könnyű kábelsarukhoz 70mm2 D= 10mm ónozott