HAUPA - Csősaruk, könnyű kábelsarukhoz 70mm2 D= 8mm ónozott SN151150 - 294094
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Névleges keresztmetszet - 70 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Keskeny peremes kivitel - Nem
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923488932
Sonepar cikkszám
SN151150
Gyártói cikkszám
294094
Gyártói típuskód
294094
Karima forma:
szemes
Névleges keresztmetszet:
70 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Igen
Csősaruk, könnyű kábelsarukhoz 70mm2 D= 8mm ónozott