HAUPA - Csúszósaru 0,5-1mm2 6,3x0,8mm teljesen szig hüvely piros GT68562 - 260414
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 0.5-1 mm2
Szigetelés színe - piros
Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés - teljesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923089375
Sonepar cikkszám
GT68562
Gyártói cikkszám
260414
Gyártói típuskód
260414
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
0.5-1 mm2
Szigetelés színe:
piros
Csatlakozóméretek:
lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés:
teljesen szigetelt
Anyag:
sárgaréz
Szigetelés anyaga:
PVC
Teljesen szigetelt csúszósaru hüvelyek• sárgarézből, ónozva, PVC szigeteléssel • rezgésmentes vörösréz hüvellyel - könnyű kábelbevezetés