HAUPA - Csúszósaru 1,5-2,5mm2 4,8x0,5mm teljesen szig hüvely kék GT92719 - 263456
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2
Szigetelés színe - kék
Csatlakozóméretek - lapos 4,8x0,5 mm
Szigetelés - teljesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923182373
Sonepar cikkszám
GT92719
Gyártói cikkszám
263456
Gyártói típuskód
263456
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Szigetelés színe:
kék
Csatlakozóméretek:
lapos 4,8x0,5 mm
Szigetelés:
teljesen szigetelt
Anyag:
sárgaréz
Csúszósaru hüvelyek, teljes szigeteléssel• sárgaréz, ónozva, nylon szigeteléssel • rezgésmentes vörösréz hüvellyel • könnyű kábelbevezetés