HAUPA - Csúszósaru 1,5-2,5mm2 6,3x0,8mm teljesen szig hüvely kék GT68563 - 260416
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2
Szigetelés színe - kék
Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés - teljesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923089399
Sonepar cikkszám
GT68563
Gyártói cikkszám
260416
Gyártói típuskód
260416
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Szigetelés színe:
kék
Csatlakozóméretek:
lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés:
teljesen szigetelt
Anyag:
sárgaréz
Szigetelés anyaga:
PVC
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csúszósaru 1,5-2,5mm2 6,3x0,8mm teljesen szig hüvely kék