HAUPA - Csúszósaru 4-6mm2 6,3x0,8mm szig sárga GT68568 - 260426
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - csatlakozó dugó
Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm
Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2
Szigetelés - részlegesen szigetelt
Szigetelés színe - sárga
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923089450
Sonepar cikkszám
GT68568
Gyártói cikkszám
260426
Gyártói típuskód
260426
Kivitel:
csatlakozó dugó
Csatlakozóméretek:
lapos 6,3x0,8 mm
Névleges keresztmetszet:
4-6 mm2
Szigetelés:
részlegesen szigetelt
Szigetelés színe:
sárga
Szigetelés anyaga:
PVC
Anyag:
sárgaréz
Csúszósaruk• sárgarézből, ónozva, PVC szigeteléssel • rezgésmentes vörösréz hüvellyel - könnyű kábelbevezetés