HAUPA - Csúszósaru elágazással 4-6m2 6,3x0,8mm szig hüvely piros GT68561 - 260411
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2
Szigetelés színe - sárga
Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés - részlegesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923422943
Sonepar cikkszám
GT68561
Gyártói cikkszám
260411
Gyártói típuskód
260411
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
4-6 mm2
Szigetelés színe:
sárga
Csatlakozóméretek:
lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés:
részlegesen szigetelt
Anyag:
sárgaréz
Szigetelés anyaga:
PVC
Csúszósaru hüvelyek elágazással• sárgarézből, ónozva, PVC szigeteléssel • rezgésmentes vörösréz hüvellyel • könnyű kábelbevezetés