Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Dugókulcs fej hatlapú 1/4 '' 13mm 1000V' SN121441 - 220589

MásolásMásolás
HAUPA - Dugókulcs fej hatlapú 1/4 '' 13mm 1000V' SN121441

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • 12-élű alkalmazás - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923569938

Sonepar cikkszám

SN121441

Gyártói cikkszám

220589

Gyártói típuskód

220589

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

12-élű alkalmazás:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Dugókulcs fej hatlapú 1/4 '' 13mm 1000V'