Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Dugókulcs fej hatlapú 1/4 '' 8mm 1000V SN121304 - 220584

MásolásMásolás
HAUPA - Dugókulcs fej hatlapú 1/4 '' 8mm 1000V SN121304

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Hosszúság - 40 mm

  • 12-élű alkalmazás - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923569884

Sonepar cikkszám

SN121304

Gyártói cikkszám

220584

Gyártói típuskód

220584

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Hosszúság:

40 mm

12-élű alkalmazás:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Dugókulcs fej hatlapú 1/4 '' 8mm 1000V