HAUPA - Dugókulcs SW6 2 komp. /230 mm/ GT49550 - 102526
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kézi fogantyú
Kulcsméret - 6 mm
Teljes hossz - 220 mm
Rugalmas - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923158620
Sonepar cikkszám
GT49550
Gyártói cikkszám
102526
Gyártói típuskód
102526
Kivitel:
kézi fogantyú
Kulcsméret:
6 mm
Teljes hossz:
220 mm
Rugalmas:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
VDE dugókulcsok 2 komponensű nyéllel DIN 7445für Sechskantmuttern, 2-komponensű nyéllel, PP/TPE -anyagból, a penge molibdén- vanádium-acélból, edzve, besugározva, darabonként bevizsgálva