HAUPA - Dugókulcs SW7 2 komp. /230 mm/ GT47645 - 102528
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kézi fogantyú
Kulcsméret - 7 mm
Teljes hossz - 230 mm
Rugalmas - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923158637
Sonepar cikkszám
GT47645
Gyártói cikkszám
102528
Gyártói típuskód
102528
Kivitel:
kézi fogantyú
Kulcsméret:
7 mm
Teljes hossz:
230 mm
Rugalmas:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Pengehossz:
105 mm
Forgó stifthez alkalmas:
Nem
Forgó stifttel:
Nem
VDE dugókulcsok 2 komponensű nyéllel DIN 7445für Sechskantmuttern, 2-komponensű nyéllel, PP/TPE -anyagból, a penge molibdén- vanádium-acélból, edzve, besugározva, darabonként bevizsgálva