HAUPA - EDS Elektronikai félgömbölyű fogó egyenes 130mm SN001433 - 211850
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - egyenes
Hosszúság - 130 mm
Szigetelt - Igen
Fogantyú kivitel - 2-komponens
Üvegszálhoz használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923068462
Sonepar cikkszám
SN001433
Gyártói cikkszám
211850
Gyártói típuskód
211850
Forma:
egyenes
Hosszúság:
130 mm
Szigetelt:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Üvegszálhoz használható:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
ESD- Elektronikai félgömbölyű fogódrótvágóval, speciális szerszámacél