Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - EDS Elektronikai tűfogó 45° 150mm SN001435 - 211864

MásolásMásolás
HAUPA - EDS Elektronikai tűfogó 45° 150mm SN001435

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - ívelt

  • Hosszúság - 150 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Fogantyú kivitel - 2-komponens

  • Üvegszálhoz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923452674

Sonepar cikkszám

SN001435

Gyártói cikkszám

211864

Gyártói típuskód

211864

Forma:

ívelt

Hosszúság:

150 mm

Szigetelt:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponens

Üvegszálhoz használható:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

ESD- Elektronikai tűfogó, 45° -ban meghajlított45° -ban meghajtott, speciális szerszámacél