HAUPA - Elemlámpa 2 x AAA elemmel Ledes SN009458 - 130328
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - PEN-lámpa
Feltölthető - Nem
Elem fajtája - micro
Fényforrás - LED nem cserélhető
ANSI - AAA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923576165
Sonepar cikkszám
SN009458
Gyártói cikkszám
130328
Gyártói típuskód
130328
Kivitel:
PEN-lámpa
Feltölthető:
Nem
Elem fajtája:
micro
Fényforrás:
LED nem cserélhető
ANSI:
AAA
Ház színe:
fekete
Elemet tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
143 mm
Anyag:
alumínium
Elemek száma:
2
Fényforrással:
Igen
LED zseblámpa „PenTorch“• Világítási hatósugár: 50 m • 50 Lm • LED 1 Watt CREE • rögzítő füllel • 2xAAA elem