Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely 0.34mm2 L= 6mm szig smaragd GT57234 - 270716

MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely    0.34mm2 L= 6mm szig smaragd GT57234

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 0.34 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 6 mm

  • Szín - kék

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923096304

Sonepar cikkszám

GT57234

Gyártói cikkszám

270716

Gyártói típuskód

270716

Névleges keresztmetszet:

0.34 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

6 mm

Szín:

kék

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Érvéghüvelyek színsorozat II (német)

• Szigetelt • Elektrolit réz, ónozva • Színsorozat II, német