Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely 1.0mm2 L= 8mm szig sárga SN004934 - 270723

MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely   1.0mm2 L= 8mm szig sárga SN004934

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - sárga

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923096366

Sonepar cikkszám

SN004934

Gyártói cikkszám

270723

Gyártói típuskód

270723

Névleges keresztmetszet:

1 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

sárga

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Érvéghüvelyek színsorozat II (német)

• Szigetelt • Elektrolit réz, ónozva • Színsorozat II, német