Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely 10mm2 L=12mm piros zárlatbiztos vezetékhez SN131156 - 270912

MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely  10mm2 L=12mm piros zárlatbiztos vezetékhez SN131156

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 12 mm

  • Szín - piros

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923165284

Sonepar cikkszám

SN131156

Gyártói cikkszám

270912

Gyártói típuskód

270912

Névleges keresztmetszet:

10 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

12 mm

Szín:

piros

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Igen

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Érvéghüvely 10mm2 L=12mm piros zárlatbiztos vezetékhez