HAUPA - Érvéghüvely 10mm2 L=18mm szig piros GT69100 - 270824
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 10 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 18 mm
Szín - piros
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923097080
Sonepar cikkszám
GT69100
Gyártói cikkszám
270824
Gyártói típuskód
270824
Névleges keresztmetszet:
10 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
18 mm
Szín:
piros
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Érvéghüvelyek színsorozat III (DIN) • Szigetelt • Elekrolit réz, ónozva • Méretek DIN 46228. 4. része alapján • Színsorozat III, DIN sorozat