HAUPA - Érvéghüvely 2.5mm2 L=10mm szig kék GT72920 - 270812
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 10 mm
Szín - kék
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923139551
Sonepar cikkszám
GT72920
Gyártói cikkszám
270812
Gyártói típuskód
270812
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
10 mm
Szín:
kék
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
poliamid
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Érvéghüvelyek színsorozat III (DIN) • Szigetelt • Elekrolit réz, ónozva • Méretek DIN 46228. 4. része alapján • Színsorozat III, DIN sorozat