HAUPA - Érvéghüvely 2.5mm2 L=12mm zárlatbiztos vezetékhez SN131152 - 270906
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - standard
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Hüvelyhossz - 12 mm
Szigetelt - Igen
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923165253
Sonepar cikkszám
SN131152
Gyártói cikkszám
270906
Gyártói típuskód
270906
Építési forma:
standard
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Hüvelyhossz:
12 mm
Szigetelt:
Igen
Szín:
kék
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Igen
Jelölő zászlóval:
Nem
Szalagáru:
Nem
Érvéghüvely 2.5mm2 L=12mm zárlatbiztos vezetékhez