HAUPA - Érvéghüvely 25mm2 L=22mm szig sárga SN174098 - 270834
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 25 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 22 mm
Szín - sárga
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923097134
Sonepar cikkszám
SN174098
Gyártói cikkszám
270834
Gyártói típuskód
270834
Névleges keresztmetszet:
25 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
22 mm
Szín:
sárga
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Érvéghüvely 25mm2 L=22mm szig sárga