Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely 50mm2 L=20mm szig kék GT88542 - 270842

MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely  50mm2 L=20mm szig kék GT88542

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 20 mm

  • Szín - kék

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923097172

Sonepar cikkszám

GT88542

Gyártói cikkszám

270842

Gyártói típuskód

270842

Névleges keresztmetszet:

50 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

20 mm

Szín:

kék

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Érvéghüvelyek színsorozat III (DIN) • Szigetelt • Elekrolit réz, ónozva • Méretek DIN 46228. 4. része alapján • Színsorozat III, DIN sorozat