Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely 50mm2 L=25mm szig oliva SN004942 - 270760

MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely  50mm2 L=25mm szig oliva SN004942

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 25 mm

  • Szín - egyéb

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923096649

Sonepar cikkszám

SN004942

Gyártói cikkszám

270760

Gyártói típuskód

270760

Névleges keresztmetszet:

50 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

25 mm

Szín:

egyéb

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Érvéghüvelyek színsorozat II (német)

• Szigetelt • Elektrolit réz, ónozva • Színsorozat II, német