HAUPA - Érvéghüvely 6.0mm2 L=12mm sárga zárlatbiztos vezetékhez SN131155 - 270910
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 6 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - sárga
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923165277
Sonepar cikkszám
SN131155
Gyártói cikkszám
270910
Gyártói típuskód
270910
Névleges keresztmetszet:
6 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
sárga
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Igen
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Érvéghüvely 6.0mm2 L=12mm sárga zárlatbiztos vezetékhez