HAUPA - Érvéghüvely 6.0mm2 L=12mm szig sárga B00000000000032 - 270818
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 6 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - sárga
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923097042
Sonepar cikkszám
B00000000000032
Gyártói cikkszám
270818
Gyártói típuskód
270818
Névleges keresztmetszet:
6 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
sárga
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Érvéghüvelyek színsorozat III (DIN) • Szigetelt • Elekrolit réz, ónozva • Méretek DIN 46228. 4. része alapján • Színsorozat III, DIN sorozat