HAUPA - Érvéghüvely 6.0mm2 L=12mm szig fekete GT57233 - 270738
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 6 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - fekete
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923096533
Sonepar cikkszám
GT57233
Gyártói cikkszám
270738
Gyártói típuskód
270738
Névleges keresztmetszet:
6 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
fekete
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Érvéghüvelyek színsorozat II (német)
• Szigetelt • Elektrolit réz, ónozva • Színsorozat II, német