HAUPA - Érvéghüvely iker 0.50mm2 L= 8mm szig fehér GT67615 - 270778
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Építési forma - iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - fehér
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923096731
Sonepar cikkszám
GT67615
Gyártói cikkszám
270778
Gyártói típuskód
270778
Névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Építési forma:
iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
fehér
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
polipropilén
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Iker érvéghüvelyek két vezetékhez, DIN
• Érintkező rész elektrolit rézből • Galvanikusan ónozott • PP műanyag gallérral
• hőálló 105°C-ig