HAUPA - Érvéghüvely iker 0.75mm2 L= 8mm szig fehér SN154662 - 273352
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Építési forma - iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - fehér
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN154662
Gyártói cikkszám
273352
Gyártói típuskód
273352
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Építési forma:
iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
fehér
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Érvéghüvely iker 0.75mm2 L= 8mm szig fehér