Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely iker 0.75mm2 L=10mm szig szürke SN149127 - 270782

MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely iker    0.75mm2 L=10mm szig szürke SN149127

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Építési forma - iker-érvéghüvely

  • Hüvelyhossz - 10 mm

  • Szín - szürke

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923096755

Sonepar cikkszám

SN149127

Gyártói cikkszám

270782

Gyártói típuskód

270782

Névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Építési forma:

iker-érvéghüvely

Hüvelyhossz:

10 mm

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Érvéghüvely iker 0.75mm2 L=10mm szig szürke