HAUPA - Érvéghüvely iker 1.0mm2 L= 8mm szig sárga SN154663 - 273356
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 1 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szigetelt - Igen
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN154663
Gyártói cikkszám
273356
Gyártói típuskód
273356
Építési forma:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
1 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szigetelt:
Igen
Szín:
sárga
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szalagáru:
Nem
Érvéghüvely iker 1.0mm2 L= 8mm szig sárga