Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely iker 1.5mm2 L= 8mm szig piros SN154664 - 273360

MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely iker   1.5mm2 L= 8mm szig piros SN154664

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Építési forma - iker-érvéghüvely

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923512422

Sonepar cikkszám

SN154664

Gyártói cikkszám

273360

Gyártói típuskód

273360

Építési forma:

iker-érvéghüvely

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Hüvelyhossz:

8 mm

Szigetelt:

Igen

Szín:

piros

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szalagáru:

Nem

Érvéghüvely iker 1.5mm2 L= 8mm szig piros