HAUPA - Érvéghüvely iker 16mm2 L=16mm szig kék GT88532 - 270799
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 16 mm2
Építési forma - iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz - 16 mm
Szín - kék
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923096861
Sonepar cikkszám
GT88532
Gyártói cikkszám
270799
Gyártói típuskód
270799
Névleges keresztmetszet:
16 mm2
Építési forma:
iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz:
16 mm
Szín:
kék
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
polipropilén
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Iker érvéghüvelyek két vezetékhez, DIN
• Érintkező rész elektrolit rézből • Galvanikusan ónozott • PP műanyag gallérral
• hőálló 105°C-ig