Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely iker 2.5mm2 L=10mm szig kék GT88528 - 270792

MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely iker   2.5mm2 L=10mm szig kék GT88528

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Építési forma - iker-érvéghüvely

  • Hüvelyhossz - 10 mm

  • Szín - kék

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923096809

Sonepar cikkszám

GT88528

Gyártói cikkszám

270792

Gyártói típuskód

270792

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Építési forma:

iker-érvéghüvely

Hüvelyhossz:

10 mm

Szín:

kék

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

polipropilén

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Iker érvéghüvelyek két vezetékhez, DIN

• Érintkező rész elektrolit rézből • Galvanikusan ónozott • PP műanyag gallérral
• hőálló 105°C-ig