Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely iker 4.0mm2 L=12mm szig szürke SN154672 - 273396

MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely iker   4.0mm2 L=12mm szig szürke SN154672

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Építési forma - iker-érvéghüvely

  • Névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Hüvelyhossz - 12 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923549763

Sonepar cikkszám

SN154672

Gyártói cikkszám

273396

Gyártói típuskód

273396

Építési forma:

iker-érvéghüvely

Névleges keresztmetszet:

4 mm2

Hüvelyhossz:

12 mm

Szigetelt:

Igen

Szín:

szürke

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szalagáru:

Nem

Érvéghüvely iker 4.0mm2 L=12mm szig szürke