Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely iker 6.0mm2 L=14mm szig sárga GT88530 - 270797

MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely iker   6.0mm2 L=14mm szig sárga GT88530

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Építési forma - iker-érvéghüvely

  • Hüvelyhossz - 14 mm

  • Szín - sárga

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923096847

Sonepar cikkszám

GT88530

Gyártói cikkszám

270797

Gyártói típuskód

270797

Névleges keresztmetszet:

6 mm2

Építési forma:

iker-érvéghüvely

Hüvelyhossz:

14 mm

Szín:

sárga

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

polipropilén

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Iker érvéghüvelyek két vezetékhez, DIN

• Érintkező rész elektrolit rézből • Galvanikusan ónozott • PP műanyag gallérral
• hőálló 105°C-ig