HAUPA - Érvéghüvely készlet dobozban szig. GT98188 - 270882
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szigetelt érvéghüvelyek - Igen
Szigetelt kábelcsatlakozások - Nem
Nem szigetelt érvéghüvelyek - Nem
Kábelkötözővel - Nem
Szerszámmal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923097745
Sonepar cikkszám
GT98188
Gyártói cikkszám
270882
Gyártói típuskód
270882
Szigetelt érvéghüvelyek:
Igen
Szigetelt kábelcsatlakozások:
Nem
Nem szigetelt érvéghüvelyek:
Nem
Kábelkötözővel:
Nem
Szerszámmal:
Igen
Nem szigetelt kábelcsatlakozások:
Nem
Préselt kábelsaruk Cu-vezeték számára:
Nem
Csőkábelsaruk Cu-vezetékek számára:
Nem
Kábelcsavarzatok:
Nem
Érvéghüvely készlet (német)Tartalma: szigetelt érvéghüvelyek színsorozat II 200 érvéghüvely 8 mm x 0,75 mm2, Cikkszám 27 00 21 200 érvéghüvely 8 mm x 1,0 mm2, Cikkszám 27 08 04 200 érvéghüvely 8 mm x 1,5 mm2, Cikkszám 27 08 08 200 érvéghüvely 8 mm x 2,5 mm2, Cikkszám 27 00 29 100 érvéghüvely 10 mm x 4,0 mm2, Cikkszám 27 00 33 100 érvéghüvely 12 mm x 6,0 mm2, Cikkszám 27 00 38 100 érvéghüvely 18 mm x 10,0 mm2, Cikkszám 27 00 44 50 érvéghüvely 18 mm x 16,0 mm2, Cikkszám 27 00 48 1 érvéghüvely prés (cikkszám 21 08 24), préstartomány 0,75 - 16,0 mm2, műanyag szortimentes dobozban