HAUPA - Érvéghüvely prés 10-35 GT70385 - 210768
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - érvéghüvelyek
Présforma - trapézpréselés
Keresztmetszet - 10-35 mm2
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál) - Igen
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923070410
Sonepar cikkszám
GT70385
Gyártói cikkszám
210768
Gyártói típuskód
210768
Alkalmas:
érvéghüvelyek
Présforma:
trapézpréselés
Keresztmetszet:
10-35 mm2
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Automata visszamenet:
Nem
Érvéghüvely présMasszív kivitel, biztosító zárral, állítható préserővel, trapéz préselés