Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvelyprés, 165 mm, 0.25 - 2.5 mm2 SN152055 - 210818

MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvelyprés, 165 mm, 0.25 - 2.5 mm2 SN152055

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas - érvéghüvelyek

  • Présforma - trapézpréselés

  • Keresztmetszet - 0.25-2.5 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923586027

Sonepar cikkszám

SN152055

Gyártói cikkszám

210818

Gyártói típuskód

210818

Alkalmas:

érvéghüvelyek

Présforma:

trapézpréselés

Keresztmetszet:

0.25-2.5 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Hosszúság:

165 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Nem

Automata visszamenet:

Nem

Érvéghüvelyprés, 165 mm, 0.25 - 2.5 mm2