HAUPA - Érvéghüvelyprés HUPsquare10, 0,08 - 10 mm2, négyszög, Twin 2 x 4 mm2 SN152057 - 212804
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - érvéghüvelyek
Présforma - négyszögpréselés
Keresztmetszet - 0.08-10 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923611590
Sonepar cikkszám
SN152057
Gyártói cikkszám
212804
Gyártói típuskód
212804
Alkalmas:
érvéghüvelyek
Présforma:
négyszögpréselés
Keresztmetszet:
0.08-10 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Automata visszamenet:
Nem
Érvéghüvelyprés HUPsquare10, 0,08 - 10 mm2, négyszög, Twin 2 x 4 mm2