HAUPA - FAM érszigetelő 12x90 GT32448 - 120062
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csúszásgátló rétegezéssel - Nem
Szélesség - 800 mm
Átütésbiztos …-ig - 1 kV
Görgőre - Nem
Hosszúság - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923055325
Sonepar cikkszám
GT32448
Gyártói cikkszám
120062
Gyártói típuskód
120062
Csúszásgátló rétegezéssel:
Nem
Szélesség:
800 mm
Átütésbiztos …-ig:
1 kV
Görgőre:
Nem
Hosszúság:
8 mm
Érvégzáró sapkák 1000 VFedetlen érvégek külön feszültségmentesítéséhez, számozott részek 1 - 2 - 3