HAUPA - FAM érszigetelő 20x100, önrögzítő, 1000V-os, nem számozott GT81185 - 120072
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csúszásgátló rétegezéssel - Nem
Szélesség - 1000 mm
Görgőre - Nem
Hosszúság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923055363
Sonepar cikkszám
GT81185
Gyártói cikkszám
120072
Gyártói típuskód
120072
Csúszásgátló rétegezéssel:
Nem
Szélesség:
1000 mm
Görgőre:
Nem
Hosszúság:
10 mm
Érvégzáró sapkák 1000 Vönrögzítő, 1000V-os, nem számozott