HAUPA - FAM érszigetelő 30x120, önrögzítő, 1000V-os, nem számozott SN052965 - 120074
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csúszásgátló rétegezéssel - Nem
Szélesség - 1200 mm
Görgőre - Nem
Hosszúság - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923055387
Sonepar cikkszám
SN052965
Gyártói cikkszám
120074
Gyártói típuskód
120074
Csúszásgátló rétegezéssel:
Nem
Szélesség:
1200 mm
Görgőre:
Nem
Hosszúság:
12 mm
Érvégzáró sapkák 1000 Vönrögzítő, 1000V-os, nem számozott