HAUPA - Fázisceruza 100-250V SN131638 - 100646
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vizsgálat fajtája - 1- pólusú
Feszültségkijelző - glimmlámpa
Feszültségmérési tartomány - 120-250 V
Hosszúság - 140 mm
Pengehossz - 65 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923047771
Sonepar cikkszám
SN131638
Gyártói cikkszám
100646
Gyártói típuskód
100646
Vizsgálat fajtája:
1- pólusú
Feszültségkijelző:
glimmlámpa
Feszültségmérési tartomány:
120-250 V
Hosszúság:
140 mm
Pengehossz:
65 mm
Pengeszélesség:
3 mm
Belső alapteher:
Nem
Terhelés rákapcsolható:
Nem
Forgómező-iránykijelzés:
Nem
Fázisceruza 100-250V