Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Forrasztópáka 30W SN012829 - 160150

MásolásMásolás
HAUPA - Forrasztópáka 30W SN012829

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítmény - 30 W

  • Felfűtési idő - 60 s

  • Max. forrasztócsúcs hőmérséklet - 410 °C

  • Forrasztócsúcs formája - ferdített

  • Súly - 165 g

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923060718

Sonepar cikkszám

SN012829

Gyártói cikkszám

160150

Gyártói típuskód

160150

Névleges teljesítmény:

30 W

Felfűtési idő:

60 s

Max. forrasztócsúcs hőmérséklet:

410 °C

Forrasztócsúcs formája:

ferdített

Súly:

165 g

Feszültség:

220 V

Forrasztócsúcs cserélhető:

Igen

Forrasztócsúcs-átmérő:

1.5 mm

Antisztatikus kivitelezés:

Nem

Elektromos forrasztópákaMűanyag nyéllel, védőföldelt villásdugóval, réz forrasztóhegyek, cserélhető, nikkelezve