Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Fűrészlap fémhez GT81424 - 200310

MásolásMásolás
HAUPA - Fűrészlap fémhez GT81424

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 300 mm

  • Szélesség - 13 mm

  • Vastagság - 0.63 mm

  • Fogak száma coll-onként - 24

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923018542

Sonepar cikkszám

GT81424

Gyártói cikkszám

200310

Gyártói típuskód

200310

Hosszúság:

300 mm

Szélesség:

13 mm

Vastagság:

0.63 mm

Fogak száma coll-onként:

24

Fához alkalmas:

Nem

Műanyaghoz használható:

Nem

Nemesacélhoz használható:

Nem

Acélhoz használható:

Igen

Alumíniumhoz használható:

Igen

Fémfűrész lapok DIN 6494„A” forma, egyoldalú, HSS-Bi-metál