HAUPA - Fúrószár d 3,3 mm HSS DIN338 köszörült csigafúró SN012879 - 230066
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felfogórendszer - hengeres csatlakozótengely
Élhossz - 36 mm
Teljes hossz - 65 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923078379
Sonepar cikkszám
SN012879
Gyártói cikkszám
230066
Gyártói típuskód
230066
Felfogórendszer:
hengeres csatlakozótengely
Élhossz:
36 mm
Teljes hossz:
65 mm
Spirálfúrók DIN 338/HSS N típusA csúcs szöge 118°, a spirál szöge 25 - 35°, O-tűrés h 8, nagyteljesítményű gyorsacélból, acél, ötvözött és ötvözetlen öntöttacél fúrásához ?kb. 900 N/mm2-ig, Szilárdság, szürkeöntvény, lágyöntvény, gömbgrafitos öntöttvas, szintervas újezüst, grafit, alumínium ötvözetek, nyomás alatt öntött anyagok, bronz, szívós sárgarézCsomagolási egységek: Egyenként műanyag tasakban PB, R, TIN: • 10 mm O-ig műanyag tasakban 10-ével csomagolva • 10, 2 mm O i-től műanyag tasakban 5-ével csomagolva