HAUPA - Fúrószár d 6,5mm HSS DIN338 köszörült csigafúró GT91282 - 230130
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felfogórendszer - hengeres csatlakozótengely
Élhossz - 63 mm
Teljes hossz - 101 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923044619
Sonepar cikkszám
GT91282
Gyártói cikkszám
230130
Gyártói típuskód
230130
Felfogórendszer:
hengeres csatlakozótengely
Élhossz:
63 mm
Teljes hossz:
101 mm
Spirálfúrók DIN 338/HSS N típusA csúcs szöge 118°, a spirál szöge 25 - 35°, O-tűrés h 8, nagyteljesítményű gyorsacélból, acél, ötvözött és ötvözetlen öntöttacél fúrásához ?kb. 900 N/mm2-ig, Szilárdság, szürkeöntvény, lágyöntvény, gömbgrafitos öntöttvas, szintervas újezüst, grafit, alumínium ötvözetek, nyomás alatt öntött anyagok, bronz, szívós sárgarézCsomagolási egységek: Egyenként műanyag tasakban PB, R, TIN: • 10 mm O-ig műanyag tasakban 10-ével csomagolva • 10, 2 mm O i-től műanyag tasakban 5-ével csomagolva